3/22より値下げ!現場を応援

マグネット付仮枠ハンマー(パイプ柄)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21231342 品番 405mm止無 小
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) 値下げ
3,198
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)28 全長(mm)405 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業 サイズ止無小 全質量(g)570 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21231342
2018-02-11
用途:
型枠工事

使用した初日にゴムグリップがスチールパイプ本体からずれだし取れてしまいました。
この手のハンマーの弱点ではありますが接着があまりにも弱すぎます。

対象商品:
21231394
2017-05-11
用途:
90のツーバイ釘を打つ
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

90のツーバイ釘を打つのに買ってみました。私にはちょっと大きすぎたように思います。でも使い途はあるのではと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする