マグネット付仮枠ハンマー(グラス柄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ止無 中 ピンク 注文コード21231446 品番止無 中
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)380 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業 サイズ止無 中 全質量(g)650 ピンク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする