メッキ角箱屋パイプ柄

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番818-4266 注文コード21231595 品番短24(緑)
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

強力型仮粋バラシハンマー
握り部にスベリ止めローレット加工
錆に強い、クロームメッキ処理
安全コード装着の二重リンク付

種類仮枠ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業 口径(Φmm)24 全質量(g)600 トラスコ品番818-4266 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-12
用途:
型枠解体
建設業・工事業

初めて使いましたが軽くてベニヤの釘抜きはしやすいと思います
でもハンマーの頭の部分はもうちょっと重ければ最高だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする