ステンレス仮枠ハンマー(木柄)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21231613 品番 450mm止付 小
参考基準価格(税別)¥13,630 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。
柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。
首長タイプです

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)26 全長(mm)450 材質(柄部) 主な用途仮枠作業 サイズ止付小 全質量(g)530 トラスコ品番818-4268 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21231647
2023-02-28
用途:
大工作業として使用します。
しばちゃん工房 様 (建設業・工事業)

やはりステンレスヘッドは良い。使い慣れるまで少し掛かりますが良い一本です。

対象商品:
21231613
2017-11-03
用途:
型枠作業時
建設業・工事業

軽くて丈夫でとても使いやすいです!
大まんぞくです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする