450mm止無 小 ステンレス仮枠ハンマー(曲木柄) 王将(須佐製作所) 21231708

ステンレス仮枠ハンマー(曲木柄)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ止無小
全長(mm)450
頭径(Φmm)26
内容量1本注文コード21231708品番450mm止無 小
参考基準価格(税別)¥15,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)26全長(mm)450材質(柄部)主な用途仮枠作業サイズ止無小全質量(g)540RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21231692
2021-04-09
用途: 大工仕事
建設業・工事業

今まではブロンズ色のハンマーを使い続けていましたが、久しぶりにステンの物を買ってみました。
柄の握り心地は良いと思いますが、ブロンズ色の製品よりヘッドが重たいので慣れる迄手が疲れます。
「止め付き小」の製品を買ったのですが、品質は良いと思うので耐久性には期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする