ステンレス仮枠ハンマー(曲木柄)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21231753 品番 600mm止付 中
参考基準価格(税別)¥17,630 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)600 材質(柄部) 主な用途仮枠作業 サイズ止付中 全質量(g)720 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21231692
2021-04-09
用途:
大工仕事
建設業・工事業

今まではブロンズ色のハンマーを使い続けていましたが、久しぶりにステンの物を買ってみました。
柄の握り心地は良いと思いますが、ブロンズ色の製品よりヘッドが重たいので慣れる迄手が疲れます。

「止め付き小」の製品を買ったのですが、品質は良いと思うので耐久性には期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする