王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 仮枠ハンマー
棟友 ブロンズ仮枠ハンマー(木柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21231814
品番
450mm止付 小
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥3,727
販売価格(税別)
¥
3,388
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
450
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
サイズ
止付小
全質量(g)
470
トラスコ品番
818-4280
RoHS指令(10物質対応)
対応