アルミス
アルミスの 洗濯機/洗濯乾燥機
アルミスの 衣類乾燥機
衣類乾燥機MOCO2 GRNDE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21231825
品番
ASD-5.5TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
排水が要らない、温風気化式乾燥機!
タッチパネル式で簡単操作!!タッチパネル式でオートモード搭載!
用途
ドラム式 大容量 温風 服乾燥機 洗濯物 衣類 乾燥機 家庭用 新生活 一人暮らし!
材質
ステンレス、スチール
幅(mm)
600
質量(kg)
24
電圧
13A
高さ(mm)
686
奥行(mm)
462
消費電力(W)
1300
回転数(min
-1
[r.p.m])
45(ドラム)
乾燥質量(kg)
5.5
電源(AC V)
100(50/60Hz共用)
注意
※商品に貼られている銘板シールに表記誤りがあります。
※二重絶縁マークがありますが、二重絶縁ではありません。
※本機電源プラグアースを接続してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500