棟友 ブロンズ仮枠ハンマー(木柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21231884 品番 600mm止無 中
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)600 材質(柄部) 主な用途仮枠作業 サイズ止無中 全質量(g)610 トラスコ品番818-4287 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする