王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
黒丸玄能(東型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232042
品番
570g
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。
平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。
打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
31×36
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
102
質量(g)
570
RoHS指令(10物質対応)
対応