王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
黒丸玄能(東型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
360
頭径(Φmm)
34×40
注文コード
21232067
品番
750g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,550
この商品は
全長・頭径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。
平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。
打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
34×40
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
115
質量(g)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応