バルサン 虫こないもん 3WAY(270日)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプふくろう 注文コード21232069 品番V00175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

「吊る・貼る・置く」の3つの使い方で簡単虫よけ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除けです。
虫よけ効果は約270日間。(使用環境により異なります。)メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約270日間効果を発揮。
雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外で使える。
※風向きや風量、設置場所などにより、虫よけ効果が異なります。
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。

用途玄関先・ベランダ・窓際など セット内容本体1個、取り付けベルト長・短各1本、吸着シート、取扱説明書、使用開始シール1枚 材質本体:PET 取り付けベルト:ポリプロピレン タイプふくろう シリーズバルサン 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ユスリカ 使用場所吊る:ドアノブ・ベランダ、貼る:玄関や勝手口のドア・屋内の窓際、置く:リビング・寝室・トイレ 使用期間約270日間(使用環境により異なります) 利用場所屋内
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
【してはいけないこと】
※本体の中からメッシュを取り出さないでください。
【相談すること】
※万一身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※本体の中のメッシュに手を触れないでください。誤って触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそばないよう注意してください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をしてください。
※本品は通常270日間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。
※貼り付ける場所を変える時や剥がれた際、吸着シートの粘着面の汚れがひどい場合は、ゴム手袋をして粘着面のみを台所用洗剤で洗い、充分水で洗い流して自然乾燥させてからご使用ください(ホコリなどが付かないように、しっかり乾かしてください)。
【保管および取扱い上の注意】
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、吸着シートに保護フィルムを貼りビニール袋やラップなどに包み、密封して保管してください。
※廃棄時は、各自治体の定めによる方法に従って処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

見た目にかわいく、カウンター上においても問題なく使いやすいです。

対象商品:
21232044
2024-10-22
用途:
玄関の虫除けに

いかにも虫除け剤という感じのない自然なデザインを気に入っています!
引っ掛け、置き型、シールで貼るタイプの3つの設置方法を選べるのもいいですね。
シールで直接玄関ドアに貼りましたが粘着力も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする