王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
黒丸玄能(地型)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232103
品番
中
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
30×33
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
中
頭の全長(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応