王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
黒丸玄能(地型)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232128
品番
大々
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
35×38
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
大々
頭の全長(mm)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応