王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
黒丸玄能(地型)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232137
品番
極大
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
36×40
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
極大
頭の全長(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応