シルバー丸玄能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)330 頭径(Φmm)22×26 注文コード21232146 品番225g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780
この商品は全長・頭径など5種類から選べます 他の種類を見る
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)22×26 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 頭の全長(mm)77 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする