王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
シルバー丸玄能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232155
品番
300g
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
25×28
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
85
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応