曜日別特売
M3-FG-35H ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 21232437

ガスケットプレート式熱交換器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
プレート数35
内容量1台注文コード21232437品番M3-FG-35H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます

用途空調、一般産業、油圧の冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6本体質量(kg)33プレート数35熱量(kw)60寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357材質(ガスケット)NBRねじサイズR1-1/4"設計温度(℃)80/0(最高/最低)
関連資料:(0.42MB) (0.23MB)取扱説明書:(3.39MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Alfa Laval liquid/liquid gasketed plate-and-frame heat exchanger
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする