王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
棟友 ブロンズ四角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232444
品番
670g
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
31×35
頭の全長(mm)
107
質量(g)
670
RoHS指令(10物質対応)
対応