ONEPWR ウェット&ドライバキューム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21232507 品番-
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

軽量&コンパクトなデザインで、持ち運びしやすく、収納に便利
乾湿両用、持ち運び楽々、強力でどんな汚れにも対応
最大1274 l/mのパワフル性能
約11Lの回収タンク
多目的ツールキット付属。すき間用ノズルと標準ヘッド付き
高い指向性を備えたブロワーに変換可能。お掃除の幅がさらに広がります。
約1.8mのホースで、より遠くまでのお掃除が可能に
ホース取付口が360度回転するので、ホースが絡まず素早くお掃除できます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ち運びも快適。
ONEPWRリチウムイオン電池で、衰えることのないパワーと駆動時間を実現。コードレスで、いつでもどこでもお掃除楽々。
2Ahバッテリー、バッテリー充電器付き。
ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応。多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。

用途車や作業場、家の周りの掃除 質量(kg)3.9 電圧(V)18 タンク容量(L)回収:約11 コード長さ(m)1.8 集塵容量(L)11L 機能コードレス、ハンドル折り畳み、フィルター:着脱式、水洗い可能、ごみ捨て方法:ヘッド取り外し バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3.5 駆動時間(分)バッテリー:最大6
注意
※バッテリーは過放電にならないように定期的に充電してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする