【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 型式適合品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21232534 品番04STL40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です。
町野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)です。
スタンダートな標準仕様です。
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。
吐出側はガスネジ(PF)です。

用途
消防操法・消防・防災・放水・排水・整備
型式認定品
材質アルミ製 規格国家検定合格品 呼び径(A)40
注意
※サイズはJIS規格に準しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする