王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
本磨八角玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232636
品番
115g
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
15×17
頭の全長(mm)
60
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応