本磨八角玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21232654 品番 185g
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 口径(Φmm)19×21 頭の全長(mm)71 質量(g)185 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする