液晶保護フィルム 1.5才からタッチでカンタン!アンパンマン知育パッド対応 指紋防止 光沢 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21233024 品番anti-f-lskt03-mc002532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汚れの付きづらい指紋防止フィルム。
液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種1.5才からタッチでカンタン!アンパンマン知育パッド 取付シリコン吸着 特性指紋防止、光沢 タッチパネル方式対応
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする