王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
シルバー船手玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233178
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
110
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応