棟友 ブロンズ船手玄能

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21233266 品番 27mm
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 頭の全長(mm)122 寸法(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする