王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
片八角玄能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233397
品番
300g
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
片面が丸、もう片面が八角の玄能です。
バランスも良く、主に中部地方で愛用されています。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
26×23
頭の全長(mm)
84
寸法(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応