王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
唐紙鎚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233512
品番
15mm
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、
ふすまの張替え等い用いられています。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
17
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
64
寸法(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応