王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
唐紙鎚
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233537
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、
ふすまの張替え等い用いられています。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
75
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応