角箱屋槌

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21233616 品番 21mm
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

打撃部にすじ目が入っています。

種類ネイルハンマー 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 口径(Φmm)22×24 頭の全長(mm)108 寸法(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21233616
2020-11-13
用途:
建築工事
建設業・工事業

事前に説明をよく読んでいたので、大体想像通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする