王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の ネイルハンマー
丸箱屋鎚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21233652
品番
小
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
関西地方で広く用いられています。
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
23
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
小
頭の全長(mm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応