王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の ネイルハンマー
丸箱屋鎚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21233677
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,260
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
関西地方で広く用いられています。
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
大
頭の全長(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応