王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 特殊ハンマー
超硬ミニ片口
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21233792
品番
450g
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
特殊ハンマー
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
30×33
頭の全長(mm)
91
質量(g)
450
トラスコ品番
818-4254
RoHS指令(10物質対応)
対応