曜日別特売
450g 片口ハツリハンマー 王将(須佐製作所) 21233817

片口ハツリハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)450
口径(Φmm)30×32
内容量1本注文コード21233817品番450g
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。

種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工作業口径(Φmm)30×32頭の全長(mm)90質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: コンクリートネイルを打つ

自分には少し重すぎた。軽いバージョンを買おうと思う。

対象商品 : 21233826
2019-10-22
用途: ハツリに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンクリートブロックの壁を斫るのに使用しました。ガンガン斫ることができました。非常にバランスも良く、使いやすいです。

対象商品 : 21233817
2020-10-12
用途: 板石の斫り
建設業・工事業

重量・バランスはいいのですが、先がすぐに丸くなってしまいます。
こんなものなのでしょうが、もう少し固い鋼のほうがいいように思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする