片口ハツリハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21233826 品番 0.7kg
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。

種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 口径(Φmm)33×36 頭の全長(mm)107 質量(g)700 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
コンクリートネイルを打つ

自分には少し重すぎた。軽いバージョンを買おうと思う。

対象商品:
21233826
2019-10-22
用途:
ハツリに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンクリートブロックの壁を斫るのに使用しました。ガンガン斫ることができました。非常にバランスも良く、使いやすいです。

対象商品:
21233817
2020-10-12
用途:
板石の斫り
建設業・工事業

重量・バランスはいいのですが、先がすぐに丸くなってしまいます。
こんなものなのでしょうが、もう少し固い鋼のほうがいいように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする