王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 石頭ハンマー
両口ハツリハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21233835
品番
450g
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
口径(Φmm)
28×28
頭の全長(mm)
75
質量(g)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応