王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の コンビハンマー
ツインハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233862
品番
#300
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。
インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応