王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の ネイルハンマー
MGネイルハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21233914
品番
8oz
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
21.5
全長(mm)
265
材質(柄部)
スチール
主な用途
打ち込み作業
タイプ
マグネット付
用途
ツーバイフォー用ハンマー
RoHS指令(10物質対応)
対応