ミラーショート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)21×21 頭の全長(mm)95 注文コード21234097 品番角箱屋
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は口径・頭の全長など4種類から選べます 他の種類を見る

頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。
グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。
ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。
柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます

種類ネイルハンマー 全長(mm)165 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途打ち込み作業 口径(Φmm)21×21 頭の全長(mm)95 トラスコ品番818-4258 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21234072
2022-12-01
用途:
家庭での作業
サービス業

コンパクトサイズながら安定した重量で
たたきやすいです。

対象商品:
21234088
2021-04-11
用途:
オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

大は小を兼ねるという事で、軽い力で済む箇所でも定番の片手ハンマーを使っていましたが、ペグうち用に買ったネイルハンマーが思いのほか使いやすいので、作業用に片口タイプも購入。小さいし軽いし使いやすくて目からウロコ。似たような商品は多いですが、こちらは燕三条製。安心感が違います。

1人が参考にしています
対象商品:
21234072
2019-02-17
用途:
磯釣りのピトン打ち時に使用
製造業

大きさも重さもちょうど良く、海水でも錆びないので使用感良いです。

1人が参考にしています
2019-04-24
用途:
磯釣りに使用
製造業

磯釣り時のピトン棒の打ち込みで使用してみましたが、重さや大きさも丁度良く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする