王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 特殊ハンマー
開運小鎚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21234115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,840
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
種類
特殊ハンマー
頭径(Φmm)
20×18
全長(mm)
240
材質(柄部)
木
主な用途
細工作業
頭の全長(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応