王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ハイパワーソフトハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234167
品番
1 1/2P
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。
適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
36
全長(mm)
320
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
頭の全長(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応