王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の ハンマー替ヘッド
ハイパワーソフトハンマー用交換替ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
21234185
品番
1/2P
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
種類
ハンマー替ヘッド
幅(Φmm)
24
寸法H(Φmm)
23
寸法h(mm)
12
寸法d(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応