王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の ハンマー替ヘッド
ハイパワーソフトハンマー用交換替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
21234194
品番
1P
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
種類
ハンマー替ヘッド
幅(Φmm)
30
寸法H(Φmm)
30
寸法h(mm)
18
寸法d(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応