王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の ハンマー替ヘッド
ハイパワーソフトハンマー用交換替ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
21234203
品番
1 1/2P
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類
ハンマー替ヘッド
幅(Φmm)
36
寸法H(Φmm)
38
寸法h(mm)
16
寸法d(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応