スマホ ショルダー ポーチ バッグ シンプル 縦型 ポシェット 斜めがけ 2個セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21234230 品番 sm-pch-univ-colmb101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スマホやお財布、キーケースやちょっとした小物を入れるのに適したミニポーチです。
バッグの入口はマグネットボタンを採用。物が飛び出すのを防ぎ、開け閉めも簡単な設計です。
光沢を抑えた素材で高級感のある、しっとりとした触り心地。軽量で上質なPUレザーを採用。
見た目も可愛く、ご近所やコンビニなど近場のお出かけはもちろん、お散歩、子供のお迎え、旅行先でも大活躍。

モカベージュ 質量(g)150 タイプポーチ 長さ(cm)(ショルダー部分)約110cm 特性マグネットボタン 寸法(縦×横)(cm)約20×約15
注意
※同色2個セットでの販売です。
※商品の性質上、開封時に合成皮革のにおいが気になる場合がございます。その場合は、風通しの良いところで陰干しすることをおすすめいたします。
※アルコールや重曹などでバッグの表面を拭き取らないでください。傷みの原因になります。
※モニターやブラウザ等の環境によって、色の見え方が実物と異なる場合がございます。
※製造時期や固体によっては、多少サイズが異なる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
作業・外回り時のスマホ入れ
不動産業

品質的には問題ないが、上部の内側ににマグネット式のボタンが付いているので、大きめのスマホを入れるためには、もう少し長さが欲しい。また、ひもの長さが調整できないので、長さの調整できる金具などが付いているともっとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする