王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片手ハンマー(ボールピン)
バイソン片手ハンマー(ポンド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234316
品番
1/2P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
頭の全長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応