王将(須佐製作所)
バイソン片手ハンマー(ポンド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
頭径(Φmm)
26
22
26
28
33
36
全長(mm)
300
300
330
360
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234325
品番
3/4P
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
頭の全長(mm)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応