王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片手ハンマー(ボールピン)
バイソン片手ハンマー(ポンド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234343
品番
1 1/2P
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
33
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
頭の全長(mm)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応