王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片手ハンマー(ボールピン)
バイソン片手ハンマー(ポンド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234352
品番
2P
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
36
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
頭の全長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応