王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
彫刻ブロンズ四角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234386
品番
375g
参考基準価格(税別)
¥21,360
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。
両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
25×29
頭の全長(mm)
90
質量(g)
375
RoHS指令(10物質対応)
対応